Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungsstärke-Messgerätesatz, MAVOLUX 5032 C - KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungsstärke-Messgerätesatz, MAVOLUX 5032 C - KIT
Beleuchtungsstärke-Messgerätesatz, MAVOLUX 5032 C - KIT
Artikel-Nr.:
     4502-21K5822
Herst.-Nr.:
     MAVOLUX 5032 C - KIT
EAN/GTIN:
     4012932135497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Beleuchtungsstärke-Messgerätesatz, MAVOLUX 5032 C - KIT, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Beleuchtungsstärke-Messgerätesatz Klasse C, DIN 5032-7 mit MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX 5032 B, Gummiholster, Aluminiumkoffer, USB-Kabel, Batterie, Bedienungsanleitung, Abnahmeprüfzeugnis.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beleuchtungsstärkemessgerät-Set
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0,1 bis 199900 Lux
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messgerätesatz, luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 949,54*
€ 1.084,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 982,33*
€ 1.084,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,63*
€ 1.290,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,16*
€ 1.269,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,69*
€ 1.233,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,45*
€ 1.206,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,33*
€ 1.168,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.