| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5824 Herst.-Nr.: MAVOLUX LUX / UVA - KIT EAN/GTIN: 4012932135503 |
| | |
|
| | |
| Beleuchtungsstärke-Messgerätesatz, MAVOLUX LUX / UVA - KIT, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Beleuchtungsstärke-Messgerätesatz Klasse B, DIN 5032-7 und Bestrahlungsstärke UV-A 365 nm inklusive MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX / UVA, Gummiholster, Aluminiumkoffer, MAVOSOFT, USB-Kabel, Batterie, Bedienungsanleitung und Abnahmeprüfzeugnis. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Beleuchtungsstärkemessgerät-Set | Genauigkeit: | ±2,5 % | Messbereich: | 0,001 bis 199990 Lux | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 2.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerätesatz, luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät |
| | |
| |