Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer, AN300-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer, AN300-NIST
Extech Thermo-Anemometer, AN300-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0600
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     AN300-NIST
EAN/GTIN:
     4099891465131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Anemometer, AN300-NIST, extech Das AN300-NIST ist ein NIST-rückführbares Großflügel-CFM/CMM-Thermo-Anemometer von Extech. Features * Luftgeschwindigkeit und Luftstrom messen * Eingebauter Thermistor für Lufttemperatur * Mehrpunkt- und zeitgesteuerte Durchschnittsberechnungen * Min/Max, Data Hold und automatisches Ausschalten
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,2 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer
Genauigkeit:
±1,5 %
Luftgeschwindigkeit:
0,2 bis 30 m/s
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 9999 ppm
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, 30 m/s anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 425,78*
€ 492,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 425,67*
€ 550,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,19*
€ 654,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,16*
€ 638,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,22*
€ 547,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,73*
€ 539,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
AN300-C
ab € 166,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.