Übersicht | "Thermo-Anemometer"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
C.A 1227 Thermo-Anemometer (5 Angebote) Stärken Große beleuchtete Anzeige MAP-Kurvendarstellung der gemessenen Luftgeschwindigkeiten Funktionen Min, Max, Mittelwert, Hold Luftdurchsatzmessung Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten V... |
|
ab € 438,47* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, AN300-NIST (2 Angebote) Thermo-Anemometer, AN300-NIST, extech Das AN300-NIST ist ein NIST-rückführbares Großflügel-CFM/CMM-Thermo-Anemometer von Extech. Features * Luftgeschwindigkeit und Luftstrom messen * Eingebauter Th... |
|
ab € 425,01* pro Stück |
| |
Thermometer-Anemometer FTA 1 (2 Angebote) Flügelrad-Anemometer zur Messung von Luftgeschwindigkeiten und Luftströmungen. Mit integriertem Thermometer für Messung der Umgebungstemperatur. Geeignet zum Einsatz in Lüftungs- und Klimatechnik, ... |
|
ab € 147,19* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, 45118 (3 Angebote) Mini-Thermo-Anemometer, 45118, extech Das 45118 ist ein wasserdichtes Thermo-Anemometer im Taschenformat für Luftgeschwindigkeits-, Temperatur- und Windkühlungsmessungen. Gleichzeitige Anzeige von ... |
|
ab € 102,76* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, AN300 (7 Angebote) Thermo-Anemometer, AN300, extech Das AN300 ist ein Großflügel-CFM/CMM-Thermo-Anemometer. Dieses Messgerät misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom und Temperatur. Extech's Large Vane Thermo-Anemometer-... |
|
ab € 243,93* pro Stück |
| |
testo 405 - Thermo-Anemometer (15 Angebote) Wenn Sie als HKS-Techniker schnelle Kontroll-Messungen im Lüftungskanal oder in Räumen durchführen, sollte unser Thermo-Anemometer testo 405 in Ihrer Ausrüstung nicht fehlen. Das Anemometer hat ein... |
|
ab € 110,36* pro Paket |
| |
|
|
ab € 95,24* pro Paket |
| |
Extech Thermo-Anemometer, 407119-NIST (2 Angebote) Thermo-Anemometer, 407119-NIST, extech Das Hochleistungs-CFM-Heißdraht-Thermoanemometer 407119 verwendet eine Teleskopsonde (bis zu 3 ft ausziehbar), die sich ideal für den Einsatz in Kanälen und B... |
|
ab € 646,22* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, 407119 (2 Angebote) Thermo-Anemometer, 407119, extech Das Hochleistungs-CFM-Heißdraht-Thermoanemometer 407119 verwendet eine Teleskopsonde (bis zu 3 ft ausziehbar), die sich ideal für den Einsatz in Kanälen und Belüft... |
|
ab € 445,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 114,26* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, 407123-NIST (2 Angebote) Hochleistungs- Heißdraht-Thermo-Anemometer, 407123-NIST, extech Das Hochleistungs-Heißdraht-Thermo-Anemometer 407123 verwendet eine Teleskopsonde (bis zu 2 ft ausziehbar), die sich ideal für den Ei... |
|
ab € 543,44* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, 407123 (2 Angebote) Hochleistungs- Heißdraht-Thermo-Anemometer, 407123, extech Das Hochleistungs-Heißdraht-Thermo-Anemometer 407123 verwendet eine Teleskopsonde (bis zu 2 ft ausziehbar), die sich ideal für den Einsatz... |
|
ab € 368,44* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, 45158 (4 Angebote) Mini-Thermo-Anemometer, 45158, extech Das 45158 ist ein wasserdichtes Thermo-Anemometer im Taschenformat für Luftgeschwindigkeits-, Temperatur- und Windkühlungsmessungen. Gleichzeitige Anzeige von ... |
|
ab € 109,57* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, 45168CP (2 Angebote) Mini-Thermo-Anemometer, 45168CP, extech Der 45168CP ist ein Taschen-Thermo-Anemometer, das die Windgeschwindigkeit in ft/min, MPH, m/s, km/h, Knoten und Beaufort-Kraft mit einer 10-Sekunden-Mittelw... |
|
ab € 140,01* pro Stück |
| |
Extech Thermo-Anemometer, AN100-NIST (2 Angebote) Mini-Thermo-Anemometer, AN100-NIST, extech Das Thermo-Anemometer AN100 CFM/CMM kann gleichzeitig Luftstrom oder Luftgeschwindigkeit plus Umgebungstemperatur anzeigen. Leicht einstellbare Flächenmaß... |
|
ab € 283,54* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Thermo-Anemometer | | | Thermo-Anemometer - das hypersensible Messgerät
Anemometer sind in der Klimatechnik unersetzbare Arbeitsgeräte. Für besonders empfindliche Messungen wählen Sie am besten ein Thermo-Anemometer aus. Dieses sorgt für besonders hoch aufgelöste Messergebnisse und reagiert sensibel auf die kleinsten Abweichungen und Einflüsse. Gerade beim Einsteuern von Lüftungsanlagen, bei der Fehlersuche, zur Messung von Zugluft und somit zur Arbeitsplatzbeurteilung werden diese Spezialgeräte eingesetzt.
Besonders empfindlich
Da das Thermo-Anemometer auf Basis eines in der Messsonde vorhandenen temperaturabhängigen Halbleiters arbeitet, der mittels Strom aufgeheizt und durch das Vorhandensein eines Luftstromes abgekühlt wird, ist eine Messung bereits bei geringen Luftgeschwindigkeiten möglich. Die Regelschaltung, die im Anemometer wirkt, hält die Temperatur des Leiters aufrecht. Der benötigte Regelstrom steht in einem speziellen Verhältnis zur Strömungsgeschwindigkeit und ermöglicht dadurch das Erfassen von kleinsten Verschiebungen. Durch seine besondere Sensibilität ist das Thermo-Anemometer besonders empfindlich gegen mechanische Beanspruchungen und Verschmutzungen. Um keine Verschiebungen der Messwerte zu erhalten, achten Sie darauf, dass die vorgegebenen Umgebungstemperaturen eingehalten werden.
Thermo-Anemometer - klein aber oho
Neben der Luftgeschwindigkeit und dem Volumenstrom erfassen viele Thermo-Anemometer auch die Umgebungstemperatur. Dies ist gerade in der Klima- und Lüftungstechnik und nicht zuletzt bei der Prüfung von Arbeitsplatzbedingungen ein wichtiges Messergebnis. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit, eine vielschichtige und umfassende Messung vorzunehmen, um das erworbene Anemometer als Allroundmessgerät nutzen zu können, das alle wesentlichen Parameter mit einer Messung offenlegt und erfasst.
Die kleine Bauform und die dünne Spitze des Thermo-Anemometers erlauben im Gegensatz zu Flügelrad-Anemometern auch den Einsatz an besonders engen Passagen. So kann in schmalen Lufteinlässen und -auslässen sowie in engen Zwischenräumen gemessen werden. Nichtsdestotrotz ist es von Vorteil, die längste und am geradesten ausgerichtete Messstrecke, die Ihnen zur Verfügung steht, auszuwählen, um ein optimales Messergebnis zu erhalten.
Die Messbereiche
Bedeutend für die Anwendung des Thermo-Anemometers sind die möglichen Messbereiche. Für jede mögliche Messung, sei es die Luftgeschwindigkeit, die Temperatur oder der Volumenstrom, muss eine ausreichend große Bandbreite zur Verfügung stehen. Zudem ist eine geringe Abweichung und Toleranz für Ungenauigkeiten von Vorteil, da mit diesem Messgerät auch geringe Werte erfasst werden sollen. Eine Messwertabweichung über 5 Prozent ist inakzeptabel. Eine hohe Auflösung der Messergebnisse ist zudem von wesentlicher Bedeutung, um die Gerätevorteile optimal nutzen zu können.
Datenerfassung und Übertragung
Damit die Daten nicht nur ermittelt werden, sondern auch zur Auswertung zur Verfügung stehen, achten Sie darauf, dass Sie die Messergebnisse speichern können. Vorteilhaft ist die Möglichkeit, die Messdaten direkt an einen PC zu übermitteln, um spätere Analysen durchführen zu können. In diesem Zusammenhang sind entsprechende Schnittstellen des Computers notwendig.
|
|