Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Barometer, GMH 3161-07-WPD5, 602684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Barometer, GMH 3161-07-WPD5, 602684
Greisinger Barometer, GMH 3161-07-WPD5, 602684
Artikel-Nr.:
     4502-22K1404
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH 3161-07-WPD5
EAN/GTIN:
     4099891465575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
greisinger barometer
barometer
Druck-Handmessgerät, GMH 3161-07-WPD5, Greisinger Komplettangebot mit ISO-Kalibrierschein ISO-WPD5 (je 5 Punkte steigend und fallend) und Koffer GKK 3000.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 mbar
Ausführung:
Barometer
Genauigkeit:
±0,3 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
-10 bis 350 mbar
min. Temperatur:
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 95 %
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.419 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Druckmessgerät, Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,48*
€ 612,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,04*
€ 562,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.