| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5631 Herst.-Nr.: P 5086 EAN/GTIN: 4099891468132 |
| | |
|
| | |
| Luxmeter, 5086, PeakTech Dieses neue LED LUX Meter mit 3 3/4-stelliger LCD-Anzeige (max. 3999) ist ein präzises Messgerät, welches für die Messung der Beleuchtungsstärke von LED-Leuchten, Leuchtstoff- oder herkömmlichen Glühfadenlampen bei verschiedenen Lichtfarben geeignet ist. Die Messung erfolgt in Lux (lx) oder Footcandle (fc) oder Candela (cd). Features * Messung der Lichtstärke in lx, fc oder cd * 10 Lichtquellenfaktoren frei einstellbar * Geeignet für verschiedene Leuchtmittelarten * Aktualisierungsrate: 2,5 Mal pro Sekunde * Kosinuswinkel- Korrektur Weitere Informationen: | | Ausführung: | Beleuchtungsmessgerät | Genauigkeit: | ±3 % | Messbereich: | 0 bis 400000 Lux | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.45 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: peaktech luxmeter, luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,53* | € 108,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 88,89* | € 112,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,08* | € 113,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,24* | € 114,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 89,87* | € 117,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|