Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4
Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4
Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4
Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4
Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4
Schallpegelmessgerät PCE-MSM 4
Artikel-Nr.:
     4502-31K0200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MSM 4
EAN/GTIN:
     4250348716019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Dezibel-Messgerät, PCE-MSM 4, PCE Instruments Das Dezibelmessgerät PCE-MSM 4 verfügt über Eigenschaften, die Sie sonst nur bei teureren Geräten finden. Der Präzisions-Schallpegelmesser im schlanken Design ist ideal für mobile Schallmessungen. Lärm in verschiedenen Umgebungen, am Arbeitsplatz, an Maschinensteuerungen, auf der Baustelle, bei Veranstaltungen, z.B. Konzerten, oder Nachbarschaftslärm kann mit dem Schallpegelmesser einfach und bequem gemessen und angezeigt werden. Features * Einfach zu bedienen * Messbereich von 30 ... 130 dB * Messbereiche: Niedrig, Mittel, Hoch, Auto * A- und C-Frequenzgewichtung * Schnelle und langsame Zeitauswertung * Max-Hold-Funktion * 4-stellige LCD-Anzeige * Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 dB
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
±1,4 dB
Messbereich:
30 bis 130 dB
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.81 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schallpegelmesser, lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 151,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 186,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 190,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 141,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 428,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 114,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 876,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-NDL 10
ab € 643,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.