Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel, 744824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel, 744824
Design Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel, 744824
Artikel-Nr.:
     4502-65P3265
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744824
EAN/GTIN:
     4099889265187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Netzdrossel
festinduktivität
Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
15
Bauform:
stehend
Induktivitätsbereich:
1 mH - 1000 µH
Toleranz:
±30 %, -30/+50 %, ±50 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.0973 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Drosselsortiment, Induktivitätensortiment, Passive Bauelemente, Entwicklersortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.