Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik Resonator 16MHz 15pF CSTNE16M0V530000R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik Resonator 16MHz 15pF CSTNE16M0V530000R0
Keramik Resonator 16MHz 15pF CSTNE16M0V530000R0
Artikel-Nr.:
     4502-77D671
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE16M0V530000R0
EAN/GTIN:
     4099879150110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
murata resonator
quarz halbleiter
Keramik-Resonator, CSTNE16M0V530000R0, Murata Das Know-how von MURATA in der Gehäusetechnologie hat die Entwicklung des Chip CERALOCK(R) mit eingebauten Lastkondensatoren ermöglicht. Durch das kleine Gehäuse und den Wegfall eines externen Lastkondensators wird eine High-Density-Montage ermöglicht. Features * Extrem klein und unauffällig * Oszillationskreise benötigen keine externen Lastkondensatoren * Stabile Versorgung ist durch Verzicht auf Edelmetall (Palladium) gewährleistet
Weitere Informationen:
Frequenzstabilität:
±0,3 %
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Nennfrequenz:
16 MHz
Toleranz:
±0,5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,0993*
€ 0,132*
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,0913*
€ 0,3398*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.