Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Resonator 12 MHz ZTTCS/MT, ±0,5 %, 22 pF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Resonator 12 MHz ZTTCS/MT, ±0,5 %, 22 pF
SMD-Resonator 12 MHz ZTTCS/MT, ±0,5 %, 22 pF
Artikel-Nr.:
     4502-77D9840
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     R- 12,00M-ZTTCS/MT-0,5-0,4-H-22/22-TR
EAN/GTIN:
     4099879150141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 12 mhz
resonator
SMD-Resonatoren Typ Auris ZTTC. Frequenzgenauigkeit: ±0,5 % bei +25 °C, Temperaturstabilität bei –20 bis +80 °C: ±0,3 % (ZTTCS/MT ±0,4 %), Werte für C1/C2 (integriert): 22 pF ±20 % (ZTTCC/MG 2,0 MHz 33 pF ±20 %), Alterung: ±0,3 %/10 Jahre. Technische Merkmale (Typ, Nennfrequenz): ZTTCS/MT, 12 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
4.1 mm
Höhe:
1.6 mm
Länge:
4.7 mm
Lastkapazität:
22 pF
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
SMD
Nennfrequenz:
12 MHz
Toleranz:
±0,5 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 428,12*
€ 509,4628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,16*
€ 502,3704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,30*
€ 481,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,33*
€ 471,6327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,31*
€ 445,4289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.