Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch | Länge 150 cm | 1/2" | Kunststoff | Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauseschlauch Kunststoff 1,5m, transparent
Brauseschlauch Kunststoff 1,5m, transparent
Artikel-Nr.:
     4588-TB3010
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TB3010
EAN/GTIN:
     4035300878086
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch 150 cm
brauseschlauch
conmetall brauseschlauch
Brauseschlauch Kunststoff

• 1/2" Konus x 1/2" Konus
• Länge: 150cm
• Innendurchmesser: 8mm
• Platzdruck: 5bar/50°C
• Zugfestigkeit: 25kg
• Transparent/chrom
• Made in Germany

Platzdruck/Zugfestigkeit
Die maximale Druck- bzw. Temperaturbelastung dieses Brauseschlauches liegt bei 5bar bzw. 50°C. Die maximale Zugbelastung beträgt 50kg.

Made in Germany
Dieses Produkt wurde in Deutschland entwickelt und produziert.

Der Morgen beginnt im Bad...
Dort sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren - und zwar immer. Setzen Sie auf Qualität aus dem CORNAT-Sortiment.
Weitere Suchbegriffe: Duschschlauch, Schlauch, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 4,93*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,92*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TB3011
ab € 3,71*
Ähnlich
Conmetall Meister
TB3012
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.