| |
|
| Artikel-Nr.: 462-23301165 Herst.-Nr.: 23301165 EAN/GTIN: 4059395101959 |
| | |
|
| | |
| • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Gebogener Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff • Klappbare und gebogene Hebescheibe mit Griff • LED Innenbeleuchtung • Stille Kühlung • Für 5 Liter und 7 Liter Eisschalen geeignet, nicht im Lieferumfang • Abmessungen außen (B x T x H) 900 x 560 x 470 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -18 °C • Bestückungsmöglichkeit Eisschale • Außenmaterial CNS, Kunststoff • Innenmaterial CNS, Kunststoff • Anschlußwert 0,19 kW 230 Volt • Bruttogewicht 44 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,18 m² • Energieverbrauch 1314 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 12,0 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse L1 • EPREL Registrierungsnummer 1890731 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | B | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 1314 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 3 |
| | |
| |