Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Glastürkühlschrank CD 291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Glastürkühlschrank CD 291
KBS Glastürkühlschrank CD 291
Energielabel-9190024-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-KBS Glastürkühlschrank CD 291
Ansicht 3-KBS Glastürkühlschrank CD 291
Ansicht 4-KBS Glastürkühlschrank CD 291-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-KBS Glastürkühlschrank CD 291-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190024
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • Betriebskontrollleuchte • 5 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz • Stufe 1 geringste Kühlung • Stufe 5 höchste Kühlung • Umluftkühlung • Querstromlüfter • Vorgeformte Rostauflagen • Kunststoff-Innenraum • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • 5 rilsanierte Roste weiß mit einer Tragkraft von 20 kg je Rost • Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1450 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 12 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,2 kW 230 Volt • Bruttogewicht 59 Kg • Serienzubehör 5 Roste weiß rilsaniert 520 x 356mm Tragkraft max. 20 kg je Rost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 43 dB • Bruttoinhalt 290 Liter • Energieverbrauch 902 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 64,5 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 469857 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
902 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 468,85*
€ 553,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,91*
€ 888,76*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,11*
€ 658,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,61*
€ 649,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,42*
€ 614,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,85*
€ 557,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190005
ab € 510,10*
Ähnlich
KBS
9190014
ab € 540,47*
Ähnlich
KBS
9190030
ab € 525,94*
Ähnlich
KBS
9190035
ab € 557,71*
Ähnlich
KBS
9190003
ab € 572,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.