| |
|
| Artikel-Nr.: 462-9190323 Herst.-Nr.: 9190323 EAN/GTIN: 4059395052350 |
| | |
|
| | |
| • Volltürkühlschrank • 7 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet • Stufe 1 höchste Temperatur • Stufe 7 niedrigste Temperatur • Stille Kühlung • LED-Innenbeleuchtung • Gerundete Tür mit Stangengriff • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türanschlag rechts, wechselbar • 5 Roste • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 647 x 1630 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,12 kW 230 Volt • Bruttogewicht 57 Kg • Serienzubehör 5 Roste , 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 41 dB • Bruttoinhalt 310 Liter • Nutzinhalt Kühlung 296 Liter • Energieverbrauch 110 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 99 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 1869424 • EU-Labelverordnung 2019/2016 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | E | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 110 kWh im Jahr | Klimaklasse: | T | Nutzinhalt: | 296 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |