Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe D 201
Tiefkühltruhe D 201
Energielabel-922022-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-922022
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     922022
EAN/GTIN:
     4059395058062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Betriebsleuchte • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Kältemittel R 290 • Schiebescheiben mit Kunststoffrahmen ummantelt • Analoges Thermometer • Manuelles Thermostat • Steckschloss • Manuelle Abtauung • Rückseitiger Tauwasserablauf • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Stille Kühlung • Maximal können 2 Körbe eingebracht werden • Abmessungen außen (B x T x H) 725 x 635 x 890 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Anschlußwert 0,19 kW 230 Volt • Bruttogewicht 53 Kg • Serienzubehör Rollen, Steckschloss,1 Korb • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 158 Liter • Energieverbrauch 675 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 50 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse C1 • EPREL Registrierungsnummer 392131 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
675 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
158 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Tiefkühltruhe mit gewölbten Schiebedeckel, Tiefkühltruhe mit gewölbten Glasschiebedeckel, Eiscremtruhe, D 201
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,83*
€ 581,00*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,94*
€ 975,37*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,29*
€ 688,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,80*
€ 668,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
921022
ab € 438,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.