Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 4 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher 4 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Standascher 4 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Standascher 4 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Standascher 4 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     463-108009-40
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     108009-40
EAN/GTIN:
     4051612080092
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher edelstahl

Standascher 4 Liter mit Edelstahl-Innenbehälter für bis zu 2000 Zigaretten

  • der geschlossene abschließbare Kuppeldeckel verhindert ein Eindringen von Regenwasser
  • große seitliche Öffnungen erleichtern das Löschen und Entsorgen der Zigarettenreste
  • leichte Entleerung durch herausnehmbarem Edelstahl-Innenbehälter
  • Standfuß mit integrierter Stahlplatte und Kunststoff-Protektoren, Bodenbefestigung möglich
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Büro, Handel, Gastronomie, Hotel

    Spezifikationen

    Farbe: Edelstahl gebürstet
    Material: Edelstahl AISI 430
    Inhalt: 4,0 Liter für bis zu 2000 Stück Zigarettenreste
    Außenabmessungen: Breite Ø Rohr 13,0 / Fußplatte 30,0 x Höhe 101,0 cm
    Gewicht: 4,3 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher v2a, Ascher, Edelstahl Ascher, Edelstahl Standascher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 143,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,74*
    € 218,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,14*
    € 217,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,70*
    € 212,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,36*
    € 207,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,55*
    € 170,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    108059-40
    ab € 58,82*
    Zubehör
    Eurobins
    108051-40
    ab € 145,62*
    Zubehör
    Eurobins
    108058-40
    ab € 2,05*
    Zubehör
    Eurobins
    108007-40
    ab € 123,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.