Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schal / Pongee 5 21g/qm 140x35cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schal / Pongee 5 21g/qm 140x35cm weiß
Schal / Pongee 5 21g/qm 140x35cm weiß
Schal / Pongee 5 21g/qm 140x35cm weiß
Schal / Pongee 5 21g/qm 140x35cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE212309005
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     212309005
EAN/GTIN:
     4007541009192
Suchbegriffe:
Fleeceschal
Schal
Winterschal
Seidenschal
  • Schal, Pongee 5
  • 21g/qm
  • 140x35cm
  • 100% Seide
  • weiß
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
0.012 kg
Länge:
1400 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Seide
Weitere Suchbegriffe: Seidentuch, fleeceschal, Basteltextilien, bemalen, Gestalten, Textilien, tuch, Tücher, Umhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.