Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Seidenschal

  Seidenschal  (2 Angebote unter 28.008.678 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seidenschal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seidenschal"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schal / Pongee 5 21g/qm 140x35cm weiß (1 Angebot) 
Schal, Pongee 5 21g/qm 140x35cm 100% Seide weiß
KNORR prandell
212309005
ab € 7,75*
pro Stück
 
 Stück
Schal Pongee 5 21g/qm 180x45cm weiß (1 Angebot) 
Schal, Pongee 5 21g/qm 180x45cm 100% Seide weiß
KNORR prandell
212309007
ab € 9,98*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Seidenschal
^

Das Seidentuch - das edelste unter den Accessoires

Seide ist eines der kostbarsten textilen Gewebe. Die Eigenschaften von Seide sind einzigartig, auf der Haut wirkt sie kühlend und wärmend zu gleich und trägt sich sehr angenehm. Seide ist extrem leicht, ein Seidenschal kann zu jeder Jahreszeit getragen werden. Seide wird nicht ohne Grund auch als Malgrund in der Seidenmalerei verwendet. Auf kaum einem anderen Material kommen Farben so klar und leuchtend zur Geltung. Seidentücher werden aus verschiedenen Seidenarten hergestellt. Die Seidenarten entstehen durch die unterschiedliche Verarbeitung der Seide und auch durch die Qualität des Ausgangsmaterials.

Die wichtigsten Seidenarten für die Herstellung von Textilien

  • Crepe de Chine ist dicht gewebt und besitze eine rauere Unterseite. Es weist robuste Eigenschaften auf und verstärkt die Leuchtkraft der Farben.
  • Ponge überzeugt durch eine glänzende Oberseite und eine matte Unterseite. Es ist mittelstark gewebt und unempfindlich.
  • Chiffon ist fein und transparent und besitzt eine unregelmäßige Oberfläche. Da es sehr leicht ist, hält es wenigen Belastungen stand.
  • Wildseide zeichnet sich durch eine dickere, unregelmäßige Struktur aus. Dafür ist es aber sehr stabil und zum Teil eher steif.
  • Satin besitzt eine hochglänzende Oberfläche mit matte Unterseite. Es überzeugt durch seine Reißfestigkeit, ist aber dennoch fließend.

Formate der Seidentücher

Ein Seidentuch ist im Gegensatz zum Seidenschal stets quadratisch. Die Standardgrößen sind 110 x 110 cm, 90 x 90 cm und 70 x 70 cm. Darüber hinaus sind auch kleine Seidentücher im Format 50 x 50 cm erhältlich, die vor allem als Einstecktuch von Herren verwendet werden.

So können Seidentücher getragen werden

Seidentücher sind unglaublich wandelbare Modeaccessoires, da sie auf vielfältige Weise gefaltet werden können. Es wird von Frauen besonders gerne als Halstuch getragen oder auch dekorativ über die Schultern gelegt. Es passt zum Abendkleid ebenso gut wie zum Businessoutfit. Seidentücher können darüber hinaus auch als Haarband oder Kopftuch genutzt oder auch anstelle eines Gürtels zu einem Kleid getragen werden.
Herren tragen Tücher aus Seide gerne in der Brusttasche ihres Jacketts als Einstecktuch. Ein edles, hochwertiges Seidentuch kommt als Werbegeschenk für Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter immer gut an.

Die unterschiedlichen Designs der Seidentücher

Seidentücher gibt es heutzutage in unzähligen Designs. Die Auswahl reicht vom dezent gemusterten, schlichten Seidentuch bis hin zu Seidentüchern mit auffälligem Motivdruck. Besonders beliebt sind Seidentüchern mit Kunstmotiven. Sie werden im aufwendigen Siebdruckverfahren hergestellt und sind selbst wahre Kunstwerke.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.