Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP natur-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP natur-transparent
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA28042086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     28042.086
EAN/GTIN:
     4015845101306
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ob zum Sammeln oder Ablegen
  • Das Ringbuch-Trend kann es
  • Mit klassischer 2-Ringmechanik für einfache und schnell Handhabung
  • für DIN A4
  • Deckelformat 242 x 316 mm
  • Rückenbreite 25 mm
  • Polypropylen 0,8 mm
  • 2-Ringmechanik
  • Füllhöhe 15 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
242 mm
Bruttogewicht:
0.1350 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbname:
natur-transparent
Füllhöhe:
15 mm
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp 2-ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 28042, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dataplus
28042.860
ab € 2,09*
Ähnlich
dataplus
28042.820
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.