Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP gelb-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP gelb-transparent
Ringbuch Trend A4 2 Ringe 15mm PP gelb-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA28042860
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     28042.860
EAN/GTIN:
     4015845101344
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ob zum Sammeln oder Ablegen
  • Das Ringbuch-Trend kann es
  • Mit klassischer 2-Ringmechanik für einfache und schnell Handhabung
  • für DIN A4
  • Deckelformat 242 x 316 mm
  • Rückenbreite 25 mm
  • Polypropylen 0,8 mm
  • 2-Ringmechanik
  • Füllhöhe 15 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
242 mm
Bruttogewicht:
0.1350 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb-transparent
Füllhöhe:
15 mm
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 gelb 2 ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 28042, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dataplus
28042.086
ab € 10,49*
Ähnlich
dataplus
28042.820
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.