Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartezimmer-Sofa 2-Sitzer Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wartezimmer-Sofa 2-Sitzer Kunstleder schwarz
Wartezimmer-Sofa 2-Sitzer Kunstleder schwarz
Wartezimmer-Sofa 2-Sitzer Kunstleder schwarz
Wartezimmer-Sofa 2-Sitzer Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA972
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     972
EAN/GTIN:
     8427951972118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
  • Sofa 2-Sitzer mit hochwertigem Bezug aus Lederimitat
  • Verchromte Fußteile. Ideal für die Einrichtung von Wartezimmern, Empfangs- und Kombizonen
  • Teilmontiert
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
1450 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
660 mm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Sitzform:
Flachsitz
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, sofa rocada, Sitzsofa, Wartesofa, Wartezimmersofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,72*
€ 1.035,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 986,28*
€ 1.152,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,87*
€ 1.371,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,69*
€ 1.366,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,81*
€ 1.302,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,10*
€ 1.230,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.028,90*
€ 1.224,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,28*
€ 1.173,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 986,28* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
973
ab € 989,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.