Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartezimmer-Sofa 3-Sitzer Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wartezimmer-Sofa 3-Sitzer Kunstleder schwarz
Wartezimmer-Sofa 3-Sitzer Kunstleder schwarz
Wartezimmer-Sofa 3-Sitzer Kunstleder schwarz
Wartezimmer-Sofa 3-Sitzer Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA973
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     973
EAN/GTIN:
     8427951973115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
  • Sofa 3-Sitzer mit hochwertigem Bezug aus Lederimitat
  • Verchromte Fußteile. Ideal für die Einrichtung von Wartezimmern, Empfangs- und Kombizonen
  • Teilmontiert
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
1950 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
660 mm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Sitzform:
Flachsitz
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, sofa rocada, Sitzsofa, Wartesofa, Wartezimmersofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,64*
€ 1.121,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.081,94*
€ 1.240,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,47*
€ 1.476,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,77*
€ 1.461,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,33*
€ 1.361,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,15*
€ 1.316,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.100,59*
€ 1.309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,94*
€ 1.287,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 1.081,94* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
972
ab € 884,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.