Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=230mm Höhe=65mm ø=12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=230mm Höhe=65mm ø=12mm
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=230mm Höhe=65mm ø=12mm
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=230mm Höhe=65mm ø=12mm
Artikel-Nr.:
     4708-5259523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75.9013.17
EAN/GTIN:
     9009150246673
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=230mm Höhe=65mm ø=12mm

zur seitlichen Befestigung und unter dem Tablar mit Befestigungsschrauben M 5 x 23 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
B/H/T Einlass:
mm
Breite:
230 mm
Gewinde:
M 5
Höhe:
65 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
12 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Weitere Suchbegriffe: grimme kleiderbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
38
€ 9,50*
ab € 9,81*
€ 14,41*
1 Tag
40
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 20,87*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.