Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE grün fahrbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter 240l HDPE grün fahrbar,
Müllgroßbehälter 240l HDPE grün fahrbar,
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1003387
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053686
EAN/GTIN:
     4020747536866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfall-Container
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
grün
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne, abfall-container grün, Mülleimer, Mülltrennung, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülltonnen, 9000466126
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 52,95*
ab € 53,37*
€ 66,70*
Lager 4757
97
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 82,82*
€ 5,00*
ab € 73,21*
€ 89,16*
4 Tage
97
€ 8,90*
ab € 82,8566*
€ 98,6066*
1 Tag
97
€ 5,45*
ab € 82,72*
€ 98,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004526
ab € 11,09*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,10*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 33,35*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,55*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.