| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1662787 Herst.-Nr.: 9900007685 EAN/GTIN: 4026212405590 |
| |
|
| | |
| vezinkt · für Getränkekisten · einfache Montage · mit 3 LagerebenenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Feldlast: 180kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 60 kg | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 1850 mm | Marke: | META |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 93,24* | € 116,48* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,86* | € 156,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 128,13* | € 157,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,27* | € 158,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,23* | € 167,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|