Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 17l Ku.schwarz f.Reinigungswagen 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 17l Ku.schwarz f.Reinigungswagen 9
Eimer 17l Ku.schwarz f.Reinigungswagen 9
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-181774
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1875771
EAN/GTIN:
     4006533163133
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
für Reinigungswagen · Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Inhalt:
17 l
Farbe:
schwarz
Marke:
VERMOP
Ausführung:
für Reinigungswagen 9000 472 060-064
Material:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
1
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 16,10*
2 Tage
7
1
€ 5,00*
ab € 11,75*
€ 16,12*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 12,53*
€ 17,22*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 12,67*
€ 17,30*
1
€ 4,19*
ab € 12,25*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10348
ab € 88,31*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10448
ab € 117,79*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1614392
ab € 106,49*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1044392
ab € 130,43*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1614392N12
ab € 148,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.