Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket
KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket
KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket
KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket
KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket
KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket
KFZ-Tasche & 2kg Feuerlöscher, Absolute Secure Paket
Artikel-Nr.:
     4770-5171
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5171
EAN/GTIN:
     4260520775123
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

KFZ-Verbandtasche nach DIN 13164:2022 & 2kg Autofeuerlöscher

Die FLEXEO KFZ-Verbandtasche entspricht der DIN 13164:2022 gemäß der StVZO § 35h. Diese Verbandtasche sollte zusammen mit einem 2kg ABC Pulverlöscher in keinem Auto fehlen.

KFZ-Verbandtasche vs. Verbandskasten – Gibt es Unterschiede?
Der größte Unterschied zwischen einem Verbandskasten und einer Tasche ist das Behältnis an sich. Ein Verbandskasten ist in der Regel aus Hartplastik. Eine Verbandtasche hingegen besteht aus einem flexibleren Material (oftmals Nylongewebe), welches durch einen Reißverschluss geschlossen wird. Für welche Variante man sich entscheidet, hängt also hauptsächlich von der persönlichen Präferenz ab.

Denn wichtiger als das Material ist die enthaltene Füllung. In Deutschland sind KFZ-Verbandkästen oder Verbandstaschen nach der Norm DIN 13164 mit Erste Hilfe Materialien zu befüllen. Solange dies gegeben ist, sind Sie für den Ernstfall gewappnet und somit auch in jeder Verkehrskontrolle auf der sicheren Seite. Fahrer eines KFZs müssen laut Gesetz bei jeder Fahrt einen Verbandskasten/-tasche mitführen.

FLEXEO Autofeuerlöscher - handlich, sicher und inkl. Zubehör
Der 2kg ABC Pulver Feuerlöscher ist einfach zu bedienen und hat eine äußerst handliche Größe. Somit ist er eine sichere Ergänzung für Auto oder Wohnwagen, um im Notfall bestens ausgestattet zu sein. Der Löscher kann bei Entstehungsbränden der Brandklassen A (brennbare, feste Stoffe wie Holz, Plastik, Papier, etc.), B (brennbare Flüssigkeiten wie Paraffin, Benzin, Öl etc.) und C (Gas) verwendet werden.

Der 2kg Pulverlöscher wird inkl. Halterung und Manometer geliefert und erfüllt vorschriftsgemäß die DIN EN 3 Regulation. Außerdem ist er zstl. mit einem Sicherungsstift geschützt.

Lieferumfang KFZ-Tasche:
2 x Hautreinigungstücher
1 x Heftpflasterpule 5 m 2,5 cm
4 x Wundschnellverbände 10 cm x 6 cm
2 x Fingerkuppenverbände 5 cm x 4 cm
2 x Fingerverbände 12 cm x 2 cm
2 x Pflasterstrips 1,9 cm 7,2 cm
4 x Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
1 x Verbandpäckchen K DIN 13151-K
2 x Verbandpäckchen M DIN 13151-M
1 x Verbandpäckchen G DIN 13151-G
1 x Verbandtuch 600 x 800 mm
6 x Kompressen 100 x 100 mm
2 x Elastische Fixierbinden 6 cm x 400 cm
3 x Elastische Fixierbinden 8 cm x 400 cm
1 x Rettungsdecke
1 x Dreieckstuch
1 x Erste-Hilfe-Schere
4 x Einmalhandschuhe (groß)
2 x Medizinische Einwegmasken
1 x Erste-Hilfe-Broschüre
1 x Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang Feuerlöscher:
1x 2kg ABC Pulver Feuerlöscher
1x Halterung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.