Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4800 Knieschutz Matte 480 x 320 x 36mm aus EVA Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4800 Knieschutz Matte 480 x 320 x 36mm aus EVA Schaum
BGS 4800 Knieschutz Matte 480 x 320 x 36mm aus EVA Schaum
BGS 4800 Knieschutz Matte 480 x 320 x 36mm aus EVA Schaum
BGS 4800 Knieschutz Matte 480 x 320 x 36mm aus EVA Schaum
Artikel-Nr.:
     492-30215
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4800
EAN/GTIN:
     4048769048006
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
BGS 4800 Knieschutz Matte 480 x 320 x 36mm

Beschreibung:

  • öl-, säure- und kraftstoffbeständig
  • Material:Ethylen-Vinylacetat (EVA) SChaum
  • Größe: Länge 480mm x Breite 320mm x Dicke 36mm
  • Aussenfarbe Blau mit Schriftzug BGS
Weitere Suchbegriffe: Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, kniebrett bgs, kniekissen, BGS 4800 Knieschutz Matte 480 x 320 x 36mm Knie Schutz Schoner Kissen Knieschoner Kniematte Kniekissen Schutzmatte Knieauflage Öl Säure Kraftstoff beständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,31*
€ 23,08*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 16,25*
€ 23,08*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4801
ab € 16,29*
Ähnlich
BGS Technic
4804
ab € 51,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.