Übersicht | "Knieschutzmatte"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 31,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,22* pro Stück |
| |
Kniekissen anatomisch geformt (1 Angebot) Kniekissen anatomisch geformt • Durch die anatomische Ausformung der Auflageflächen werden die Gelenke spürbar entlastet • Im Garten, beim Heimwerken, im Beruf und bei vielen anderen Gelegenheiten ... |
|
ab € 24,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,93* pro Stück |
| |
Kniekissen RedPAD L.ca. 460xB.ca. 230xS. (30 Angebote) aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot ... |
|
ab € 11,36* pro Stück |
| |
Knieschutz-Matte | 1200 x 540 x 30 mm (1 Angebot) erleichtert das Arbeiten und schützt die Knie durch weiches, formstabiles Material durch Übergröße auch gut als Oberkörperunterlage geeignet öl-, säure- und kraftstoffbeständig |
|
ab € 51,64* pro Stück |
| |
HAZET Kniebrett 195-1 (39 Angebote) In HAZET Logoform Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität Abwischbar Trage- / Hängegriff Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen Made In Germany Abmessungen / Länge: 45... |
|
ab € 15,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,54* pro Stück |
| |
Kniekissen (5 Angebote) Kniekissen Kniekissen aus EVA Schaustoff für alle knienden Arbeiten im Garten, Haushalt oder Handwerk. - Breite: 21, - Gewicht: 198 g, - Höhe: 2,8, - Länge: 45 |
|
ab € 5,69* pro Stück |
| |
Kniekissen Hartschaum (1 Angebot) QUEENSGARDEN Kniekissenaus EVA SchaumstoffFarbe: grünGröße: ca. 40 x 19 x 2 cm |
|
ab € 2,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,85* pro Stück |
| |
Kniebrett L490xB245xS30ca.mm PROMAT (12 Angebote) Kniebrett L490xB245xS30ca.mm PROMAT Unterlage aus hochwertigem Hartschaum zum flexiblen Einsatz auf harten Böden · mit praktischem Tragegriff und Ablagefach für Kleinteile |
|
ab € 9,19* pro Stück |
| |
|
Mehlhose Antirutschprodukte BMKSF1 |
ab € 16,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,99* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Knieschutzmatte | | | Knieschutzmatten - die optimale Kombination aus Gesundheit und Funktionalität
Personen, die oftmals im Knien arbeiten, sollten eine Knieschutzmatte verwenden. Das Arbeiten im Knien schadet den Schleimbeuteln, den Menisken, Gelenken und den Fersen. Dies kommt insbesondere bei Estrich- und Fliesenlegern und vielen anderen Berufen vor. Die unvermeidlichen Bewegungen auf dem Boden strapazieren die Knie. Gelenkschäden kann durch eine Knieschutzmatte vorgebeugt werden, die den Körper entlasten. Zudem ist der Knieschutz gegen Öl und Fett resistent. Auf Flächen wie Gras, Metall, Holz, Fliesen und Asphalt liegen Knieschutzmatten sicher auf und rutschen nicht weg. Egal, ob beim Bodenabschleifen oder Fliesenlegen - Knieschutzmatten sind praktisch und können unkompliziert verwendet werden. Bei konsequenter Nutzung kann Kniegelenkserkrankungen optimal vorgebeugt werden.
Knieschutzmatten - für eine optimale Prävention
In vielen Berufen werden Knie, Gelenke und Nerven äußerst stark belastet. Damit der erlernte Beruf auch noch viele Jahre ausgeübt werden kann, sollten die Belastungen verhindert bzw. eingeschränkt werden. Eine unbedachte Bewegung oder ein Stoß können schnell zu schweren körperlichen Erkrankungen führen. Eine Einschränkung der Beweglichkeit und starke Schmerzen sind die Folgen solcher Erkrankungen. Neben berufsbedingten Änderungen sind auch Schleimbeutelerkrankungen und Meniskusschäden von hoher Bedeutung. Der altersbedingte Verschleiß des Körpers und die Veranlagung kommen noch hinzu. Zusätzliche Belastungen werden auch durch ein hohes Körpergewicht hervorgerufen. Freizeitsportarten wie Fußball oder Ski erhöhen das Risiko um ein Vielfaches. Knieschutzmatten bestehen aus festem Schaumstoff, welcher der Matte eine hohe Stabilität verleiht, zeitgleich aber auch eine weiche Unterlage darstellt.
Ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit
Die Knieschutzmatte ist für Personen, die ihrer Arbeit überwiegend kniend nachgehen, von essentieller Bedeutung. Form und Verarbeitung sind optimal, um die menschliche Haltemuskulatur zu stärken und krankheitsbedingte Ausfallzeiten zu reduzieren. Dank dem hohen Qualitätsstandard und den widerstandsfähigen Materialien können Knieschutzmatten über einen langen Zeitraum genutzt werden. Rutschige Oberflächen sind nicht von Bedeutung, da die Matten rutschfest sind. Vorteilhaft erscheint auch die Tatsache, dass die Knie sauber gehalten werden und kein Schmutz an die Arbeitskleidung gelangt.
Gesund und produktiv
Produktiv arbeitet nur derjenige, der gesund ist. Die Knieschutzmatte schützt Knie und Rücken vor einer zu starken Belastung. Zudem werden die aufgelegten Körperteile warm gehalten und nicht von kalten Böden beeinflusst. Auch bei längerem Knien wird der Körper wesentlich besser durchblutet. Bei langwierigen Arbeiten kann davon profitiert werden, dass man vergleichsweise lange leistungsfähig ist. Eine Antirutschmatte ist vor vorrangig bei feuchten Arbeitsplätzen von Vorteil, so kann eine hohe Sicherheit garantiert werden. Die Knieschutzmatte ist jedoch nicht nur rutschfest, sondern auch chemikalienbeständig, öl- und spanresistent sowie gegen einen breiten Temperaturbereich unempfindlich. Knieschutzmatten können in den unterschiedlichsten Längen und Breiten erworben werden, so dass diese optimal an den Arbeitsplatz angepasst werden können.
Weiter Möglichkeiten wie Kniepolster oder Kniekissen finden Sie unter dem Stichwort Ergonomie.
|
|