Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø 130mm 30 LED's


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø 130mm 30 LED's
BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø 130mm 30 LED's
BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø 130mm 30 LED's
BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø 130mm 30 LED's
BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø 130mm 30 LED's
BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø 130mm 30 LED's
Artikel-Nr.:
     492-33671
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70343
EAN/GTIN:
     4048769078737
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12 V 24 V Durchmesser Ø 130mm

Beschreibung :

  • Rundumleuchte zur Verwendung an Fahrzeugen oder Anhängern mit ungewöhnlicher Breite, Länge oder Ladung, sowie an Einsatz- und Hilfsfahrzeugen
  • macht auf außergewöhnliche Situation im Arbeitsumfeld aufmerksam
  • mittels eines eingebauten Magnetfußes oder Vakuum-Saugnapf zu befestigen
  • um 360° rotierende, gelbe LED-Rundumleuchte
  • 3 unterschiedliche Blinkmodi: Einzel / Doppel / Dreifach
  • 4 verschiedene Drehmodi: langsam gegen Uhrzeigersinn (480ms), langsam im Uhrzeigersinn (480ms), schnell gegen Uhrzeigersinn (300ms), schnell im Uhrzeigersinn (300ms)
  • optimale Lichtleistung, Lichtbündelung und Lichtverteilung
  • Zuleitung mit Stecker für Zigarettenanzünder
  • mit ECE Prüfzeichen (E9)

Technische Daten:

  • Spannungsversorgung: DC 12 - 24 V
  • Ladestrom (12 V): 700 mA
  • Ladestrom (24 V): 350 mA
  • Lichtwellenlänge: 590 - 595nm
  • Lichtfarbe: gelb
  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2600 mAh
  • Akku-Ladezeit: 4 h
  • Akku-Spannung: 7,4 V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Anzahl: LEDs 30
  • Betriebstemperatur: -40 - 60 °C
  • Bruttogewicht: 620g
  • Kabellänge: 2,6 m
  • Lampenleistung: 19 W
  • Leuchtdauer: 6,5 h
  • Schutzart: IP67
Weitere Suchbegriffe: rundumleuchte gelb 12v, rundmagnet, rundmagnet gelb, BGS 70343 Akku Rundumkennleuchte Rundumleuchte gelb mit Magnet 12 V 24 V Durchmesser Ø 130mm Rundum Kennleuchte Leuchte Kfz-Leuchte Einsatzfahrzeuge Hilfsfahrzeuge Flughafenfahrzeuge Landwirtschaftliche Fahrzeuge Signallicht Warnleuchte Drehlicht Blinklicht Kennlicht Rundumlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,62*
€ 119,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,61*
€ 118,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,37*
€ 108,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,95*
€ 92,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.