| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-1394920 Herst.-Nr.: 1394920 EAN/GTIN: 4251143971993 |
| |
|
| | |
| Latz-Schürze, für Gastronomie, Küchen, Bistro und Service, aus 100% Polyester, ca. 220 g/m², ausgestattet mit durchgehenden Binde-Bändern, Länge beidseitig ca. 100 cm, ermöglicht das Binden im Rücken um den Arbeitsbereich frei zu halten und die individuelle Größenanpassung zu ermöglichen Weitere Informationen: | | Breite: | 80 cm | Höhe: | 100 cm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, latzschürze 80 x 100 cm, bistro schürze, bistroschürzen schwarz, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,44* | € 9,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,79* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|