Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kochhose, Farbe weiß, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-350201036
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     350201036
EAN/GTIN:
     4251143926795
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose weiß
bäckerhose
Koch- und Bäckerhose mit 1 Bundfalte, Schlitz mit Metallreißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, nach Öko-Tex Standard 100, Bügelleicht- und Softausstattung. 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: kochhose 36, Koch-Hose, pants, Bäcker, Koch, Restaurant, Bäckerei, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.