Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturata Bio Getreide-Bohnenkaffee Duo, Instant, 100g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturata Bio Getreide-Bohnenkaffee Duo, Instant, 100g
Naturata Bio Getreide-Bohnenkaffee Duo, Instant, 100g
Naturata Bio Getreide-Bohnenkaffee Duo, Instant, 100g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1037690524
Hersteller:
     Naturata
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024297003625
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Getreidekaffee
Kaffee-Bohnen
Die harmonisch-milde Komposition aus kräftigem Arabica Bohnen-Kaffee aus Mexiko und Naturata Getreidekaffee sorgt für einen aromatischen Kaffeegenuss. Bei der Wahl der Zutaten wurde auf höchste Qualität Wert gelegt, so stammt das Getreide von kontrolliert biologisch arbeitenden Landwirten aus Deutschland. Zichorien, Eicheln, und Feigen werden in Europa und der Türkei angebaut. Glutenfrei Aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens ist der Instant Kaffee glutenfrei. Zunächst werden die einzelnen Zutaten teilweise gemälzt, geröstet, grob vermahlen und vermischt. Anschließend werden die gerösteten und zerkleinerten Zutaten aufgebrüht, wodurch ein starker Kaffeeextrakt entsteht. Das Pulver inklusive der für die Unverträglichkeit verantwortlichen Klebereiweiße Prolamine und Gluteline (die zusammen das Gluten bilden), sind nicht wasserlöslich und bleiben im Filter zurück. Schon jetzt ist der Dinkelkaffee also glutenfrei. Im nächsten Verarbeitungsschritt wird der noch flüssige Extrakt instantisiert, das heißt durch Sprühtrocknung in die feine Pulverform gebracht, welche abgefüllt wird. Um sicher zu stellen, dass kein Gluten und auch keine Glutenrückstände in den Instant-Produkten enthalten sind, führt Naturata regelmäßig Analysen durch. Der Glutengehalt befindet sich stets unter der Nachweisgrenze. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Naturata Bio Getreide-Bohnenkaffee Duo, Instant, 100g Zutaten Löslicher Bohnenkaffee* 50 %, löslicher Getreidekaffee* (Roggen*, Zichorien*, Gerste*, Eicheln*, Feigen*) * aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung Übergieße pro Tasse 1-2 Teelöffel (ca. 2,5 g) mit 200 ml (heißem) Wasser. Kurz umrühren - fertig! Aufbewahrung Trocken und vor Wärme geschützt lagern. Hersteller / Importeur Naturata AG D-71672 Marbach DE-ÖKO-007 +49 (0) 7144 - 8961 -51 www.naturata.de
  Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1369 kJ / 326 kcal Fett <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 62 g davon Zucker 5,8 g Eiweiß 11 g Salz 0,20 g Koffein 1,4 g
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, Instant-Kaffee, Instantkaffee, löslicher Kaffee, naturata getreidekaffee, kaffee bohnen, kaffeebohnen 100 g, naturata, bio, getreide, bohnen, kaffee, duo, instant, löslich, vegan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 68,90* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 9,08*
€ 9,72
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,02*
€ 9,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,68*
€ 9,29
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,58*
€ 9,18
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,28*
€ 8,86
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,89*
€ 7,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.