| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71400001 Herst.-Nr.: 40376282 EAN/GTIN: 4044917412118 |
| | |
|
| | |
| kerkmann Rund-Vitrine expoline, 4 Glasböden, alusilber abschließbare Tür, Seitenteile & Böden aus 5 mm Einscheiben- Sicherheitsglas, Fußteller höhenverstellbar, Kopf- & Boden- platte aus MDF - silberfarbig beschichtet, Durchmesser: 545 mm, Höhe: 1.800 mm (40376282) Glasböden höhenverstellbar, Kopf- & Bodenplatte mit umlaufender, abgerundeter Kunst- stoffkante Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 587,40* | € 713,66* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,00* | € 714,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,75* | € 717,37* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 650,45* | € 752,04* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 588,88* | € 766,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|