Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, mit Fenster (81600229)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, mit Fenster (81600229)
GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, mit Fenster (81600229)
Artikel-Nr.:
     505-81600229
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     2535
EAN/GTIN:
     3250650025350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, mit Fenster
weiß, 80 g/qm, 114 x 229 mm, Fenster links
für maschinelle Verarbeitung
beinhaltet: 1.000 Briefumschläge
(2535)

Fenster: 45 x 100 mm (109 mm von rechts / 49 mm von unten)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
2545
ab € 23,07*
Sonstiges
GPV
3431
ab € 16,30*
Sonstiges
GPV
2560
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.