Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 2545 Briefumschlag C6/C5 (115 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 2545 Briefumschlag C6/C5 (115 x 229 mm) Weiß
GPV France 2545 Briefumschlag C6/C5 (115 x 229 mm) Weiß
GPV France 2545 Briefumschlag C6/C5 (115 x 229 mm) Weiß
GPV France 2545 Briefumschlag C6/C5 (115 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103157157
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     2545
EAN/GTIN:
     3250650025459
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6/C5 (115 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.169 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
3431
ab € 16,22*
Sonstiges
GPV
2560
ab € 15,02*
Sonstiges
GPV
2535
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.