Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Kaffee "Professional Mild Café", gemahlen, 60 g (9509746)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tchibo Kaffee "Professional Mild Café", gemahlen, 60 g (9509746)
Tchibo Kaffee "Professional Mild Café", gemahlen, 60 g (9509746)
Artikel-Nr.:
     505-9509746
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     505486
EAN/GTIN:
     4061445054863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
Kaffee portioniert
Tchibo Kaffee "Professional Mild Café", gemahlen, 60 g
aus 100% besten Arabica-Kaffees, veredelt durch die
elegante Einzelröstung, für eine besonders feine,
samtige Crema und aromatisch-mildes Aroma
Inhalt: 60 g
(505486 / 513956)

Portionsgröße für Bonamat Kaffeemaschinen

Zutaten: 100% Röstkaffee

Nährwerte pro Tassenportion:
Dosierung 6,0 g auf 100 ml
Brennwert 7 kJ / 2 kcal
Fett <0,1 g
-davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g
Kohlenhydrate <0,1 g
- davon Zucker <0,1 g
Eiweiß 0,2 g
Salz <0,1 g

Erzeuger: Tchibo GmbH, D-22297 Hamburg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kaffeeportionsbeutel, portionierter Kaffee, gemahlener kaffee tchibo mild 60 g, filterkaffee, filterkaffee mild, Heißgetränke & Zubehör, Kaffee, gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,51*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.