Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hang Automatischer Ösapparat Piccolo IIIB Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hang Automatischer Ösapparat Piccolo IIIB Basis
hang Automatischer Ösapparat Piccolo IIIB Basis
Artikel-Nr.:
     52NSZ-13891-00
Hersteller:
     Hang
Herst.-Nr.:
     701-0060_8E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
hang ösenlocher
Der Automatische Ösapparat Piccolo IIIB Basis ist eine Handbetriebene Ösen-Einsetzmaschine, die das Schriftgut in einem Arbeitsgang locht und öst. Mit einer Materialauflage mit einstellbaren Rücken- und Seitenanschlägen wird ein exaktes Anlegen gewährleistet. Der Ösenbehälter ist leicht zu befüllen und verfügt über einen großen Einfülltrichter. Der Ösapparat ist für Ösen 8E, Ø 5,5 mm, Länge 3 mm für bis zu 15 Blatt Papier 80 g/m² und Ösen 8E/4, Ø 5,5 mm, Länge 4 mm für bis zu 20 Blatt Papier 80 g/m² geeignet. Mit einer Einschubtiefe von 80 mm, einer Größe von 295 x 380 x 330 mm und einem Gewicht von 12 kg ist er einfach zu bedienen und zu transportieren. Der Automatische Ösapparat Piccolo IIIB Basis wird komplett einsatzbereit montiert geliefert.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 928,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,11*
€ 1.191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,30*
€ 1.184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,50*
€ 1.148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,99*
€ 1.126,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,98*
€ 1.105,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hang
701-0060_24_25
ab € 1.068,28*
Ähnlich
Hang
701-0061_269_270
ab € 1.170,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.