Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hang Automatischer Ösapparat Piccolo IIIA Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hang Automatischer Ösapparat Piccolo IIIA Basis
hang Automatischer Ösapparat Piccolo IIIA Basis
Artikel-Nr.:
     52NSZ-13892-00
Hersteller:
     Hang
Herst.-Nr.:
     701-0060_24_25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
hang ösenlocher
Der Piccolo IIIA Basis Automatische Ösenapparat ist eine Handbetrieben Ösen-Einsetzmaschine, die Ihnen einen einfachen und schnellen Weg bietet, Ihre Dokumente zu ösen. Der Apparat ist mit einer Öse, einem Tischmodell mit Standplatte und einem Ösenbehälter mit großem Einfülltrichter ausgestattet. Er ist kompatibel mit Ösen 24, Ø 4 mm, Länge 3 mm für bis zu 15 Blatt Papier 80 g/m² und Ösen 25, Ø 4 mm, Länge 4 mm für bis zu 20 Blatt Papier 80 g/m². Der Apparat verfügt über eine Materialauflage mit einstellbaren Rücken- und Seitenanschlägen, die ein exaktes Anlegen garantiert. Mit einer Einschubtiefe von 80 mm und einem Gewicht von 12 kg ist er leicht zu befüllen. Seine Abmessungen betragen B x H x T: 295 x 380 x 330 mm. Der Piccolo IIIA Basis Automatische Ösenapparat wird komplett einsatzbereit montiert geliefert.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.068,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,31*
€ 1.343,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,20*
€ 1.324,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,98*
€ 1.286,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,24*
€ 1.273,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,28*
€ 1.271,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hang
701-0060_8E
ab € 928,98*
Ähnlich
Hang
701-0061_269_270
ab € 1.170,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.