Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Präsentationsvitrine, silber, Abmessung 600 x 630 x 1850 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Präsentationsvitrine, silber, Abmessung 600 x 630 x 1850 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Präsentationsvitrine, silber, Abmessung 600 x 630 x 1850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-KT0901360
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KT0901360
EAN/GTIN:
     4062125016539
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Panorama-Vitrine

Roller Grill - ROLLER GRILL Präsentationsvitrine, silber, Abmessung 600 x 630 x 1850 mm (BxTxH)

Für die ideale Präsentation Ihrer Produkte eignen sich die Stalgast Präsentations-Kühlvitrinen. Die Umluftkühlung sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Kühlung. Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und eine Automatische Abtauung & Enteisung ermöglichen eine einfache Handhabung. Die verwendeten Kältemittel sind R290 sowie R600a.

  • mit Innenbeleuchtung
  • mit Umluftkühlung
  • vierseitig verglast
  • automatische Abtauung
  • mit fünf Einlegeböden 535 x 495 mm (BxT)
  • vier Rollen, davon zwei mit Feststeller
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • Kühlmittel R290
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
124
Farbe:
silber
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
630
Höhe in mm - H:
1850
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,69
Minimaltemperatur °C:
2
Marke:
Roller Grill
Max Temperatur in °C:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.647,29*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.945,62*
€ 3.505,29
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.896,99*
€ 3.447,42
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.756,08*
€ 3.279,74
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.687,96*
€ 3.198,67
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.647,29*
€ 3.150,28
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KT1001613
ab € 1.625,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.