| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005033 Herst.-Nr.: 4657527 EAN/GTIN: 4022495001115 |
| | |
|
| | |
| Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschliffs ist die Kanüle Sterican® auch für die Punktion schwer erreichbarer Venen geeignet. Es erfolgt eine schmerzarme Injektion mit minimalem Trauma. Die Kanüle Sterican® mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/ Kurzschliff) kann bei intramuskulären, subcutanen, intravenösen und intraarteriellen Injektionen angewendet werden.
Produktinformationen zur Sterican® Standard-Kanülen - 100 Sterican® Einmalkanülen grün Gr. 2
- 21G x 1 ½ ", Ø/Länge 0,80 x 40 mm, ID 0,57 mm
- Indikationsempfehlung i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen
- Mit indikationsbezogener Schlifflänge
- Einzeln steril verpackt
- Nach DIN EN ISO 7864
- 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus DIN EN ISO-Norm 6009
- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen: | | Maße: | 0,8x40 mm | Farbe: | grün | PZN: | 02050806 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, einmalkanülen braun, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,99* | € 3,64* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,03* | € 3,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 4,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2,41* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 2,37* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0203* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|