Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Sterican® Dental grau 0,4 x 25 mm 27G 100 Stück Langschliff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005043
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9186174
EAN/GTIN:
     4022495056368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Sterican® Einmalkanülen zur Dental-Anästhesie

Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschliffs ist die Kanüle Sterican® auch für die Punktion schwer erreichbarer Venen geeignet. Es erfolgt eine schmerzarme Injektion mit minimalem Trauma. Die Kanüle Sterican® mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/ Kurzschliff) kann bei intramuskulären, subcutanen, intravenösen und intraarteriellen Injektionen angewendet werden.

Produktinformationen zur Sterican®-Kanülen

  • 100 Sterican® Einmalkanülen grau
  • 27G x 1 ", Ø/Länge 0,4 x 25 mm, ID 0,22 mm
  • Indikationsempfehlung Nervenbereich-Anästhesie
  • Standard-Einmalkanülen zur Dental-Anästhesie
  • Einzeln steril verpackt
  • Nach DIN EN ISO 7864 
  • 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
  • Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus DIN EN ISO-Norm 6009
  • Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
  • Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
  • Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Größe:
0,4 x 25 mm
Farbe:
grau
PZN:
02058015
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, b.braun einmalkanülen, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
276
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 7,07*
€ 8,50*
ab € 9,82*
€ 15,26*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,98*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.