Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnican fine Comfort 31G 0,25 x 8 mm 100 St., Entsorgungsbox Penkanülen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005375
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9167684SE
EAN/GTIN:
     4046963567989
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox

Omnican fine Comfort

Beim Set Omnican fine Comfort von B. Braun haben Sie alles in Einem: Einmal-Penkanülen und eine integrierter Entsorgungsbox. Die mit gängigen Insulinpens kompatible Kanüle Omnican fine Comfort dringt präzise und schmerzarm in die Haut ein. Die Dünnwandtechnologie der Kanüle Omnican fine Comfort sorgt für einen optimalen Insulinfluss. Außerdem zeichnet sich die sicher und einfach zu handhabende Kanüle durch einen Drei-Facetten-Schliffs und eine Silikonbeschichtung aus.

Produktinformationen zu Omnican fine Comfort

  • Größe: 31G, Kanülen-Ø: 0,25 mm, Länge: 8 mm
  • Set bestehend aus: 100 Omnican fine Portkanülen plus 1 Omnican Box
  • Zur Verwendung bei geringem Unterhautfettgewebe, an Alternativstellen oder ohne Hautfalte
  • Anwendungsbereiche: Einmalkanülen für Pen-Injektions-Systeme, Kanülen zur Insulininjektion, Diabetikerversorgung
  • Schraubengewinde für eine feste und sichere Konnektion der Kanüle
Vorteile von Omnican fine Comfort
  • Einfach und sicher und zuverlässig
  • Praktisch für zuhause und unterwegs
  • Hoher Komfort zur Entsorgung gebrauchter Penkanülen ohne Berührung der Nadel
  • Noch sanfterer Einstich der Kanüle dank des extrem feinen präzisen Drei-Facetten-Schliffs und der Silikonbeschichtung
  • Optimiertes Schraubgewinde: Leichtes Auf- und Abschrauben der Penkanüle
  • Kompatibilität mit allen marktgängigen Insulinpens
  • Kaum merkbare Punktion
  • Dünnwand-Technologie (Thin-wall technology): der große Innendurchmesser sorgt für eine Verkürzung der Injektionszeit und für eine optimale Insulin-Durchflussrate, auch bei Verwendung der dünnsten Omnican fine Nadel
  • Fest mit nur 2 Umdrehungen, dank des neuen, elastischen und weicheren Materiales und dem verbesserten Schraubgewinde
Anwendung von Omnican fine Comfort
  • Omnican Box: Benutze Penkanüle in die Vorrichtung stecken, drehen, abwerfen, fertig!
  • Für schlanke und adipöse Patienten geeignet, genauso effizient wie lange Nadeln
  • Passen auf alle gängigen Pen-Injektions-Systeme
  • Überprüfung der Insulingabe mit Hilfe der Schutzkappe

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Größe:
31 G
Maße:
0,25 x 8 mm
PZN:
14054873
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungscontainer, Lösungsmittelsammler, Insulin-Spritze, Insulinspritze, Penkanülen, b.braun einmalkanülen, einmalkanüle, einmalkanülen bbraun, Diabetikerbedarf, Spezialspritze, Einwegspritze, Kunststoffspritze, Kanülenabwurfbehälter, Kanülensammler, Kanülenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,40*
€ 26,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,74*
€ 25,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,56*
€ 23,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,35*
€ 21,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,71*
€ 21,07
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 17,67*
€ 21,03
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 17,63*
€ 20,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,39*
€ 17,12
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,31*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,88*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,28*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,20*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,84*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,21*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,26*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.