Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Injekt-H Heparin-Natrium 1 ml 25.000 I.E. 100 Stück Feindosierungsspritzen für Heparin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108910
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9166254V
EAN/GTIN:
     4022495252227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Kolbenstange
    BBraun Injekt-H Feindosierungsspritze ohne Kanüle

    Injekt-H Feindosierungsspritze 1ml 2-teilig mit Heparin-Skalierung

    • Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1
    • Spritzenzylinder aus Polypropylen, Kolben aus Polyethylen
    • hochtransparenter Zylinder mit  grüner Kolbenstange, wischfeste schwarze Graduierung
    • sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen; mit Spardorn, ohne Totraum, kein Medikamentenverlust
    • Einwegspritze PVC-frei, latexfrei
    • Heparinspritze Größe 1ml=25.000 I.E. Solo; Skaleneinteilung 0,02ml=500 I,E.; zentrischer Konus
    • Lieferung 100 Stück in Spenderkarton, Spritzen einzeln steril verpackt
    Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von BBraun in der Produkt-PDF
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    25.000 I.E.
    Weitere Suchbegriffe: Heparinspritze, Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, b braun einmalspritzen, 1ml-Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    nicht lagernd
    pro Packung
    € 5,50*
    ab € 14,22*
    € 21,30*
    4 Tage
    1
    pro Paket
    € 5,90*
    ab € 22,62*
    € 32,54*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Packung
    ab 30 Packungen
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,1422* pro Paket)
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Becton Dickinson
    BD 305887
    ab € 15,33*
    Sonstiges
    Servocomfort
    F8 1186-S
    ab € 323,35*
    Sonstiges
    Boso Bosch & Sohn
    054-0-111
    ab € 32,20*
    Sonstiges
    AMPri
    09290
    ab € 0,92*
    Sonstiges
    Fesmed
    132316
    ab € 21,15*
    Sonstiges
    Servocomfort
    G1 02
    ab € 53,84*
    Sonstiges
    Servoprax
    F6 1341301
    ab € 19,30*
    Sonstiges
    Meditrade
    01013
    ab € 1,48*
    Sonstiges
    Schülke
    669702
    ab € 80,20*
    Sonstiges
    HAEBERLE
    HAE 09493
    ab € 41,06*
    Sonstiges
    Servoprax
    G2 2000
    ab € 4,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.