Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-fill Kopfkissen 80 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124004
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     21.145
EAN/GTIN:
     4029427053242
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 80/80 cm
kopfkissen

Rhombo-fill Kopfkissen

Das Kopfkissen ermöglicht ein sanftes Einsinken und stützt dabei gleichzeitig. Es lässt sich leicht aufschütteln und erfüllt höchste Hygienestandards.

Produktinformation zum Kissen

  •  Maße 80 x 80 cm
  • Ideales Kissen für die Pflege
  • Inlett 50% Baumwolle/50% PES
  • Rhombo-fill Luftzellenstäbchen aus 100% PUR-Schaumstoff
  • Gesundes und trockenes Bettklima
  • Leicht aufzuschütteln
  • Strapazierfähig, stützende Wirkung bleibt dauerhaft erhalten
  • Kochwaschbar bis 95°C
  • Chemothermische Desinfektion bis 60°C möglich, mit Produkten auf Basis von Persäure
  • Entwässern durch Schleudern und Pressen
  • Trockner bis max. 100°C, nicht übertrocknen, nach dem Trocknen gut aufschütteln
  • Dampfsterilisation in der VDV-Kammer bis max. 105°C
  • Keinen Weichspüler benutzen



Weitere Informationen:
Maße:
80 x 80 cm
Weitere Suchbegriffe: lück kopfkissen, Lagerungsmaterial, Lagerungshilfe, Kopflagerung, Bettzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lück
21.119
ab € 15,91*
Sonstiges
Lück
21.134
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.