Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro ALU-Spot mit Erdspiess IP54 230V GU10 545239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-607851
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     545239
EAN/GTIN:
     4037293012249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe

EVN Elektro ALU-Spot mit Erdspiess IP54 230V GU10 545239 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Lichtverteilung symmetrisch, Höhe/Tiefe 170mm, Außendurchmesser 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Gehäuse Druckguss, Schwenkbereich 210°, Schutzglas klar, Fassung GU10, 500 mm Abstand zu brennbaren Materialien, 1,5 m Zuleitung H05RN-F 3x 1,00 mm² mit Schukostecker, inkl.

Erdspieß (Länge 173 mm)

Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
Nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Höhe/Tiefe:
170 mm
Außendurchmesser:
92 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP54
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, evn elektro pollerleuchte, leuchtmittel gu10, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Lampe, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,10*
€ 37,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 37,78*
€ 3,90*
ab € 27,63*
€ 38,40*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,80*
€ 39,87*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 29,33*
€ 41,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.