Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK Gehörschützer SC1 WHP00004 grün für Helmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK Gehörschützer SC1 WHP00004 grün für Helmbefestigung
KASK Gehörschützer SC1 WHP00004 grün für Helmbefestigung
KASK Gehörschützer SC1 WHP00004 grün für Helmbefestigung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1341532
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057099141161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
KASK Gehörschützer SC1 WHP00004 grün für Helmbefestigung

Die grünen Gehörschutzmuscheln SC1 werden in allgemeinen Arbeitsbereichen eingesetzt. Geeignet in Situationen mit einem niedrigen bis mittleren Geräuschpegel (dB) und mittelstarker Frequenz.

Ausführung:
  • Befestigung mit einem Bajonettadapter
  • Universalanschluss 30 mm
  • Farbdifferenzierte Leistungsstufen
  • Teleskopeinstellung der Größe
  • Das Material ist nicht leitfähig
  • Zertifiziert für den Einsatz mit KASK-Helmen
GEWICHT: 280 g
ARTIKEL NR: WHP00004
ZULASSUNG: EN 352-3
ANSI S3.19
GRÖSSE: Universell
Weitere Informationen:
Variante:
Kapselgehörschutz Helmbefestigung
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller-Nr.:
WHP00004
Internetfarbe:
schwarz
SNR-Wert:
26 dB
Größe:
Universal
Gewicht:
280 g
Hersteller:
KASK
Farbe:
grün
Ausführung:
Schutzhelmzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 31,72*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 23,49*
€ 32,03*
1 Tag
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 26,66*
€ 36,00*
1 Tag
11
pro Satz
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 41,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.