Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK Gehörschützer SC3 WHP00006 orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KASK Gehörschützer SC3 WHP00006 orange
KASK Gehörschützer SC3 WHP00006 orange
KASK Gehörschützer SC3 WHP00006 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355506
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057099141185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
KASK WHP00006 Gehorschutzen SC3 - ORANGE
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller-Nr.:
WHP00006
Internetfarbe:
schwarz
SNR-Wert:
31 dB
Farbe:
orange
Variante:
Kapselgehörschutz Helmbefestigung
Material:
Kunststoff
Größe:
Universal
Gewicht:
300 g
Hersteller:
KASK
Ausführung:
Schutzhelmzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 31,02*
€ 42,79*
pro Paar
€ 4,70*
ab € 32,22*
€ 43,16*
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 34,72*
€ 46,37*
2 Tage
45
pro Stück
€ 8,50*
ab € 36,81*
€ 49,04*
2 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 53,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paar
ab 4 Paar
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paar
ab 25 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.