Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Expert Abdeckplane HDPE Standard20 qm = 4 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color Expert Abdeckplane HDPE Standard20 qm = 4 x 5 m
Color Expert Abdeckplane HDPE Standard20 qm = 4 x 5 m
Color Expert Abdeckplane HDPE Standard20 qm = 4 x 5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5625043
Hersteller:
     Color Expert
Herst.-Nr.:
     96902010
EAN/GTIN:
     4013307318262
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Abdeckfolie HDPE • Aus HDPE-Material in Standardqualität • Gut geeignet zum Abdecken verschiedenster Gegenstände und Materialien im Innen sowie Außenbereich
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
5
Länge:
4
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Weitere Suchbegriffe: Schutzplane, abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Color, Expert, HDPE, Standard20, qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
447
€ 6,99*
ab € 0,6832*
€ 1,1532*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,17*
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 1,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,0265* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.