Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Industriehelm INAP-PCG, DIN EN 397 + A1, weiß, 51-64 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS Industriehelm INAP-PCG, DIN EN 397 + A1, weiß, 51-64 cm
VOSS Industriehelm INAP-PCG, DIN EN 397 + A1, weiß, 51-64 cm
VOSS Industriehelm INAP-PCG, DIN EN 397 + A1, weiß, 51-64 cm
VOSS Industriehelm INAP-PCG, DIN EN 397 + A1, weiß, 51-64 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p652537
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671934
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
VOSS Schutzhelm INAP PCG

Ausführung:
  • Extreme Seitensteifigkeit
  • Befriedigende chemische Beständigkeit
  • Gerade Helmschale mit Regenrinne
  • Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
  • Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
  • Tragedauer bis 10 Jahre
  • Kinnriemenhalterung
  • Kopfweite: 51–64 cm
  • Gewicht: ca. 450 g
Zulassung/Norm:
• EN 397, zertifiziert nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11
• MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG
• Elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung)
• Seitliche Verformung (LD)
• Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
• Hitzeprüfung bis +150 °C
• Kälteprüfung bis –30 °C

Material: 
Glasfaserverstärktes Polycarbonat

Anwendungsbereiche: 
Für den Einsatz in Heißbereichen bei der Metallverarbeitung und Schwerindustrie, Eisen- und Glasverhüttung und sonstigen hohen Anforderungen, Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz


Weitere Informationen:
Gehörschutz:
Nein
Material:
Polycarbonat (PC)
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Kinnriemen:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Gewicht:
370 g
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Größeneinstellung bis:
64 cm
Tragehöhenverstellung:
Nein
Größeneinstellung von:
51 cm
Gebrauchsdauer:
10 a
Sichtbarkeit:
ohne
Augenschutz integriert:
Nein
Innenausstattung:
Gurtband
Schweißband:
Ja
Besonderheit Material:
thermoplastisch
Befestigung für Schweißband:
Ja
Branche:
Elektroindustrie
Befestigung Innenausstattung:
6-Punkt
Chemikalienbeständig:
Ja
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Farbton:
signalweiß
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Ja
Verschlussart:
Steckverschluss
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Ja
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
weiß
kältegeprüft bis:
-30 °C
Helmform:
mit Schirm
Kopfweite:
51-64 cm
Belüftungsöffnung:
Nein
hitzegeprüft bis:
150 °C
Farbe:
weiß
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Hersteller:
VOSS
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 17,44*
2 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 16,14*
€ 22,24*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 22,38*
1 Tag
41
1
€ 5,45*
ab € 16,29*
€ 22,49*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 34,50*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 85,90*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,65*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.